Aperçu
Description du fabricant
SC500-CP-1/2-1/8X1/16KW
Spécifications
- Type de couplageVis de fixation avec rainure de clavette
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Matériau de couplageAcier
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur totale1.5000 po
- Taille du filetage de la vis de fixation1/4-20 x 3/16
- SérieSC
- Longueur de l’accouplement1.5000 po
- Tolérance de l’alésage0,000/+,002 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144143303
- CUP_NON685144143303
- Poids0.25 lb
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité