Motion
SC625 5/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
SC625 5/8 3/16X3/32KW

Raccord rigide de vis de fixation - 0.6250 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863903
N° MFRSC625 5/8 3/16X3/32KW
Prix61.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SC625 5/8 3/16X3/32KW

Raccord rigide de vis de fixation - 0.6250 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863903
N° MFRSC625 5/8 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC625-CP-5/8-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-18 x 1/4
  • Série
    SC
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Tolérance de l’alésage
    0,000/+,002 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144143327
  • CUP_NON
    685144143327
  • Poids
    0.52 lb
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif