Motion
SC875 7/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
SC875 7/8 3/16X3/32KW

Raccord rigide de vis de fixation - 0.8750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863920
N° MFRSC875 7/8 3/16X3/32KW
Prix112.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SC875 7/8 3/16X3/32KW

Raccord rigide de vis de fixation - 0.8750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863920
N° MFRSC875 7/8 3/16X3/32KW
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
Votre prix112.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC875-CP-7/8-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-18 x 5/16
  • Série
    SC
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Tolérance de l’alésage
    0,000/+,002 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144143389
  • CUP_NON
    685144143389
  • Poids
    1.02 lb
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif