Motion
SC1375 1 3/8 5/16X5/32KW

Lovejoy
SC1375 1 3/8 5/16X5/32KW

Raccord rigide de vis de fixation - 1.3750 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863952
N° MFRSC1375 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix244.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SC1375 1 3/8 5/16X5/32KW

Raccord rigide de vis de fixation - 1.3750 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863952
N° MFRSC1375 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Votre prix244.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC1375-CP-1-3/8-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    1.3750 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 x 3/8
  • Série
    SC
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Tolérance de l’alésage
    0,000/+,002 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144143525
  • CUP_NON
    685144143525
  • Poids
    4.37 lb
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif