Motion
N° 930-AA 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI00864007
N° MFRNO. 930-AA 35LB PAIL
Prix455.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI00864007
N° MFRNO. 930-AA 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix455.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N° 930-AA SEAU 35 LB
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion

Spécifications

  • Application
    Dispositifs de distribution automatique de graisse
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +370 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    930
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215509607
  • CUP_NON
    089215509607
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif