Motion
N° 930-AA TAMBOUR
Graisse polyvalente série 930 - Haute température, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie à la bentine, 1 grade NLGI, Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI00864023
N° MFRNO. 930-AA DRUM
Prix1,537.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 930 - Haute température, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie à la bentine, 1 grade NLGI, Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI00864023
N° MFRNO. 930-AA DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,537.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N° 930-AA TAMBOUR DE 120 LB 120#
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion

Spécifications

  • Application
    Dispositifs de distribution automatique de graisse
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +370 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    930
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215409600
  • CUP_NON
    089215409600
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif