N° 930-AA 1.75OZ TUBE

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 1.75OZ TUBE

Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, 1 qualité NLGI, taille de 1-3/4 oz, contenant tubulaire, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI00864194
N° MFRNO. 930-AA 1.75OZ TUBE
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 1.75OZ TUBE

Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, 1 qualité NLGI, taille de 1-3/4 oz, contenant tubulaire, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI00864194
N° MFRNO. 930-AA 1.75OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 1-3/4 OZ NO 930-AA (L0096-086)
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion

Spécifications

  • Application
    Dispositifs de distribution automatique de graisse
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    1-3/4 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +370 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    930
  • Qté du colis
    36
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Hauteur totale
    7 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215109616
  • CUP_NON
    089215109616
  • Poids
    0.15 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif