L0098-040
Graisse polyvalente - Haute température, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie à la bentine, Qualité NLGI 0 , Taille 440 lb, Contenant pour fût, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI00864692
N° MFRL0098-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Haute température, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie à la bentine, Qualité NLGI 0 , Taille 440 lb, Contenant pour fût, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI00864692
N° MFRL0098-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N° 930-AAA 440 LB TAMBOUR
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion

Spécifications

  • Application
    Dispositifs de distribution automatique de graisse, applications de pistolets sous pression
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    440 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +360 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    167
  • Numéro CUP du fabricant
    089215409815
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif