Motion
R431002823

AVENTICS
R431002823

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 3 (centre fermé), actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00865022
N° MFRR431002823
Prix1,831.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431002823

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 3 (centre fermé), actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00865022
N° MFRR431002823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,831.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431002823 VLV HD-2 FX SUITE 0-65 HD2FX

Spécifications

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de ports
    3
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Type d’actionneur
    Levier à tige
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 160 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 200 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • État normal
    Normalement fermé
  • Déplacement du positionneur de soupape
    46 °
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    8.8 po
  • Largeur totale
    4.69 po
  • Hauteur totale
    4.88 po
  • Poids
    8.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif