Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord40
- Forme de moyeuRonde
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3400 po
- Diamètre du moyeu2.5600 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Diamètre du cercle de boulonnage2.1200 po
- SérieDeltaflex
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144390202