Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
Spécifications
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- Taille de l’alésage1.5 po
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Hauteur2.00 po
- Longueur9.44 po
- Largeur2.00 po
- Poids4.10 lb
- Matériau du tubeNon durci de caisse
- Diamètre de la tige0.5 po
- Matériau plaquéChrome
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Course réglableOui
- D’un dos à l’autreNon
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Type de constructionFileté
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- RéciproqueOui
- Longueur de course1.5 po
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle