Motion
M9005-18

Duff-Norton
M9005-18

Cric à vis - Actionneur mécanique - série 9000 , montage sur bride/base, 18 po de longueur de course, capacité de charge de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI00865429
N° MFRM9005-18
Prix3,187.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
M9005-18

Cric à vis - Actionneur mécanique - série 9000 , montage sur bride/base, 18 po de longueur de course, capacité de charge de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI00865429
N° MFRM9005-18
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
Prix3,187.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE M9005-18 5-TON (ANCIENNE 1805-18)
  • Positionnement précis à moins de milleièmes de pouce
  • Les modèles à verrouillage automatique avec des rapports de vitesse plus élevés retiennent intrinsèquement la charge
  • Vitesses de levage uniformes
  • Modèles anti-retour disponibles pour des capacités de 1⁄4 à 150 tonnes
  • Modèles en acier inoxydable et métriques disponibles pour la plupart des capacités

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vérin à vis
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Type de fin
    Plaque supérieure
  • Diamètre de la vis de levage du plomb
    1-1/2 po x 0,375 po
  • Montage
    Bride/base
  • Capacité de charge
    5 tonnes
  • Série
    9000
  • Longueur
    24.75 po
  • Largeur
    9 po
  • Hauteur
    8 po
  • Configuration
    Traduction verticale
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    52 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif