Motion
TAF506225
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00865461
N° MFRTAF506225
Prix69.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00865461
N° MFRTAF506225
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
Prix69.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAF506225 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    43000 N
  • Capacité de charge statique
    85300 N
  • Série
    TAF
  • Catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif