Aperçu
- Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
- La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
- La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent - Basse tension
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/3 hp
- Efficacité de la pleine charge70.30 %
- Tension d’armature c.c.24 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Type de condition de serviceService continu
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Protection thermiqueAucun
- Taille du cadre56C
- Courant pleine charge sur le terrain13.50 A
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreReconn.
- Longueur du moteur sans arbre4.47 po
- Dimension C de la longueur totale10.77 po
- Classe d’isolationF
- Facteur de service1
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Cote d’efficacité70.3
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids25.00 lb
- Type de cadreS56C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720006733
- CUP_NON691720006733
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.33 hp
- RotationRéversible
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Approbations ULReconnu
- Tension24 V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation