Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre4.5312 po
- Longueur totale5.5625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.5312 po
- Numéro de palierUC206D1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.5625 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Largeur du boîtier1.2187 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.5781 po
- Capacité de charge dynamique radiale4400 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage1-37/64 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionUCFA206D1, unité à bride de losange à deux boulons, boîtier moulé, vis de fixation, type UCFA$
- Rpm max.4900 tr/min
- SérieUCFA
- Normes respectéesJIS
- Roulement de rechangeUC206D1
- ID du boîtierFA206D1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Vitesse maximale4900 tr/min
- Numéro CUP du fabricant4547359212556
- CUP_NON4547359212556
- Poids2 lb
- Nombre de trous de montage2
- Diamètre extérieur3.1562 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageHomard 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.