Aperçu
- Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
- Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations
Spécifications
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Construction du collecteurCollecteur 3 pièces
- Type de port de sortie d’entréeBride ANSI/DIN
- Matériaux mouillésPolypropylène
- Matériau de la section centraleAluminium
- Matériau de la billePTFE
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Matériau de la membranePTFE / Santoprene®
- Déplacement moyen0.170 gal
- Débit maximum47 gal/min
- Pression maximale120 psi
- Entrée d'air1/4 NPT
- Teneur maximale en solides1/8 po Dia.
- Élévateur d’aspirationSéchage - 15.00 pi
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Ratio1:1
- Trousse de réparation d'extrémité humide637161-XX-C
- Kit de réparation d'extrémité d'air637118-C
- Brochure de produits à l’appui
- Mot-clé de descriptionBride ANSI/DIN 2,54 cm
- Hauteur16 po
- Longueur8.17 po