Aperçu
Description du fabricant
KHP 1LB CASE
- Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
- Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
- L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium
Spécifications
- ApplicationService pétrochimique, de traitement et critique
- TypeKHP - Graisse haute performance
- Taille du conteneurCanette de 1 lb
- Type de contenantCan
- CompositionPolyéthylène, lithium
- Plage de température-40 à +190
- Température de fonctionnement maximale190 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- SérieKHP
- Numéro CUP du fabricant662384601909
- CUP_NON662384601909
- Numéro de catalogue du fabricantKHP 1LB CASE
- Poids27.86 lb
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesPour une utilisation avec le régime de couplage le plus élevé, généralement supérieur à 3600 tr/min.
- Vitesse maximale3600 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité