Motion
102
102 Moyeu à souder à pignon plein 2 po DI x 5 po DE
N° D’ARTICLE MI00865757
N° MFR102
Prix481.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
102 Moyeu à souder à pignon plein 2 po DI x 5 po DE
N° D’ARTICLE MI00865757
N° MFR102
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
Prix481.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
102 HUB DÉTACABLE SOLIDE
  • Boulon sur les moyeux renouvelables
  • Les tolérances respectent ou dépassent les directives de l’industrie
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Solide
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Taille du boulon
    15/32 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif