Motion
KHP 5LB
Graisse – KHP – Graisse haute performance, polyéthylène, composition de lithium, taille de canette de 5 lb, contenant de canette, -40 à +190
N° D’ARTICLE MI00865839
N° MFRKHP 5LB
Prix1,244.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – KHP – Graisse haute performance, polyéthylène, composition de lithium, taille de canette de 5 lb, contenant de canette, -40 à +190
N° D’ARTICLE MI00865839
N° MFRKHP 5LB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,244.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KHP 5LB
  • Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
  • Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
  • L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium

Spécifications

  • Application
    Service pétrochimique, de traitement et critique
  • Type
    KHP - Graisse haute performance
  • Taille du conteneur
    Canette de 5 lb
  • Type de contenant
    Can
  • Composition
    Polyéthylène, lithium
  • Plage de température
    -40 à +190
  • Température de fonctionnement maximale
    190 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    KHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662384601893
  • CUP_NON
    662384601893
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KHP 5LB
  • Poids
    5.43 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation avec le régime de couplage le plus élevé, généralement supérieur à 3600 tr/min.
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif