Motion
BW 0,625 MONTAGE DU PILOTE

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00865860
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT
Prix756.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00865860
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix756.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
800100 POCHETTE DE MONTAGE DU PILOTE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    2.1250 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    33 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.17 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    8 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    BW
  • Poids
    3.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires. L’adaptateur répertorié dans les accessoires permet une utilisation comme frein. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
  • CUP_NON
    662284153263
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif