Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3600 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale3.51 po
- Diamètre total2.89 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille minimale du pignon25/40T, 35/28T, 40/22T
- Inertie du variateur0.86 lb-po2
- Inertie de l’arbre0.98 lb/po2
- Diamètre du pilote2.1250 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage33 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage4.17 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.13 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage5650 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage3.80 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.038
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale8 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.201 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.630 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleBW
- Poids3.50 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesL’adaptateur se trouvant dans les accessoires permet une utilisation comme frein. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284153287