1685830
Composé galvanisant à froid au zinc
N° D’ARTICLE MI00866342
N° MFR1685830
Prix12.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé galvanisant à froid au zinc
N° D’ARTICLE MI00866342
N° MFR1685830

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ GALVANISANT À FROID 1685830
  • L’embout du ventilateur couvre plus de surface plus rapidement
  • Sèche fast—12 minutes au toucher
  • Le contenu à haute teneur en solides offre une couverture complète et uniforme
  • La finition durable et très brillante résiste aux solvants que les peintures ordinaires ne peuvent pas
  • Protège contre l’écaillage, la décoloration et l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • USDA acceptable
  • Taille de l’aérosol : 16 oz de peinture, 14 oz de composé galvanisant

Spécifications

  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Couleur
    Naturel
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Plage de couverture
    22 pi2
  • Temps de séchage
    24 h
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Teneur en composés organiques volatils
    610 g/L
  • Quantité du colis
    6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif