Aperçu
- Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
- Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
- L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium
Spécifications
- ApplicationService pétrochimique, de traitement et critique
- TypeKHP - Graisse haute performance
- Grade NLGI1
- Taille du conteneurFût
- CompositionPolyéthylène
- CouleurAmbre
- Plage de température-40 à +190
- Numéro CUP du fabricant662384601947
- Numéro de catalogue du fabricantKHP 395LB
- Poids455.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Détails supplémentairesLe régime de couplage le plus élevé, généralement supérieur à 3600 tr/min