800400
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série B-275, les embrayages de la série BW, arbre droit, 0.6250 po de diamètre, fini aluminium usiné
N° D’ARTICLE MI00866504
N° MFR800400
Prix306.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série B-275, les embrayages de la série BW, arbre droit, 0.6250 po de diamètre, fini aluminium usiné
N° D’ARTICLE MI00866504
N° MFR800400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix306.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLAGE 800400 BW

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série B-275, embrayages de série BW
  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.0 °
  • Flotteur Axia maximum
    0.000 po
  • Détails supplémentaires
    Ce couplage n'a aucune capacité de désalignement. Vérifier l'alignement de l'arbre et le jeu axial. Bague de verrouillage conique (vendue séparément).
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284153492
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif