Aperçu
- Un lubrifiant haute performance qui pénètre dans les pores des surfaces métalliques pour atteindre le cœur du câble métallique
- Fournit une large gamme de lubrification à des températures élevées tout en adhérant extrêmement bien aux surfaces
- Se déplace sur des surfaces métalliques pour déplacer l’eau, ce qui entraîne une excellente protection contre la rouille
- Équipé d’un tube d’extension pour les zones difficiles d’accès ou pour une utilisation pendant que l’équipement est en marche
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur12 oz
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- CompositionDisulfure de molybdène
- Plage de température0 à +450 °F
- ApplicationTempérature élevée
- CouleurNoir
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261
- Point d’éclairAucun
- Poids net12 oz
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant075577902019
- CUP_NON075577902019
- Additifs inclusHuile minérale
- Caractéristiques et avantages• Un lubrifiant haute performance qui pénètre dans les pores des surfaces métalliques pour atteindre le cœur du câble métallique • Offre une large gamme de lubrification à haute température tout en adhérant extrêmement bien aux surfaces • Se déplace sur les surfaces métalliques pour déplacer l’eau, ce qui donne une excellente protection contre la rouille • Équipé d’un tube d’extension pour les zones difficiles d’accès ou pour une utilisation pendant que l’équipement est en marche
- Type de lubrificationLubrifiant pour engrenages nus et câbles métalliques
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- SérieLU(TM)201
- Gravité spécifique0.74
- Normes respectéesInscrit NSF 131583, code de catégorie H2
- Contenu en COV60 % (moins d’eau et de solvants exemptés par le gouvernement fédéral)
- Poids1.05 lb