Aperçu
Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE BISEAUTÉ 1:1 STYLE AD5 A/B
- Boîtier en aluminium moulé conçu pour résister à la corrosion et fournir un support d’engrenage et de roulement rigide
- Tige en acier inoxydable ou plaquée chrome résistant à la corrosion
- Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
- Lubrifié en usine
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricantAD5
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.6245 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie0.6245 po
- StyleA, B
- Puissance d’entrée maximale2.19 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min1750.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal78.7 po-lb
- Matériau du boîtierAluminium
- Dimensions du boîtier(L)4.44 x (H)2.005 x (L)4.25
- Hauteur du boîtier4.0000 po
- Largeur du boîtier9.0000 po
- Longueur du boîtier9.0000 po
- Rapport nominal1:1
- SérieAD5
- Numéro de catalogue du fabricantAD5 1/1 A, B SP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798008370
- CUP_NON662798008370
- Hauteur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Poids4.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité