Aperçu
- Une graisse blanche à haute teneur en solides qui offre une excellente lubrification pour les applications métal sur métal
- Idéal pour une utilisation sur les chaînes, les engrenages, les entraînements, les charnières, etc.
- Agit comme un excellent inhibiteur de corrosion pour le métal non peint
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur11 oz
- Type de contenantAérosol
- CompositionButane, cyclohexane, diméthylpentane, huile de pétrole naphténique lourd, hexane, lithium, méthylpentane, propane, dioxyde de titane
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- CertificationNSF H2
- CouleurBlanc
- Plage de température-20 à +275 °F
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261
- CUP_NON075577901005
- Poids0.99 lb