315
Scellant au silicone – Blanc, base d’acétoxy, tube, 3 oz, temps de durcissement de 10-20 minutes, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI00866668
N° MFR315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant au silicone – Blanc, base d’acétoxy, tube, 3 oz, temps de durcissement de 10-20 minutes, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI00866668
N° MFR315
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
31531 MASTIC BLANC (TUBE) 3OZ
  • Matériau d’acétoxy monocomposant semblable à une pâte qui durcit en un solide caoutchouté résistant lorsqu’il est exposé à l’humidité dans l’air
  • Ne s’affaisse pas, ne s’affaisse pas et ne coule pas, ce qui le rend excellent pour les joints suspendus et latéraux
  • Adhère au métal propre, au verre, à la plupart des types de bois, aux silicones RTV, au caoutchouc de silicone vulcanisé et à la céramique
  • Excellente résistance aux intempéries, aux températures extrêmes et aux environnements caustiques
  • Conforme à la norme NSF 51 et aux exigences de la FDA/USDA pour une utilisation dans les établissements exploités dans le cadre du programme fédéral d’inspection de la viande et de la volaille

Spécifications

  • Couleur
    Blanc
  • Application
    -35°F à 140°F
  • Temps de durcissement
    10-20 minutes
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 400°F
  • Taille de l’emballage
    3 oz
  • Type de colis
    Tube
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif