Aperçu
Description du fabricant
COUPLAGE 800500 BW
Spécifications
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série B-275, embrayages de série BW
- Style d’alésageArbre droit
- Taille de l’alésage0.7500 po
- FinitionAluminium usiné
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Désalignement parallèle maximal0.000 po
- Désalignement angulaire maximal0.0 °
- Flotteur Axia maximum0.000 po
- Accessoires de commande• Laissez l’accouplement arbre à arbre
- Détails supplémentairesCe couplage n'a aucune capacité de désalignement. Vérifier l'alignement de l'arbre et le jeu axial. Nexen ne fournit pas la bague de verrouillage conique.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284153621
- Poids0.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité