S00202
Lubrifiant à chaîne ou à câble à pression extrême - 11 oz, bombe aérosol, qualité non alimentaire, -20 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00866776
N° MFRS00202
Price$16.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant à chaîne ou à câble à pression extrême - 11 oz, bombe aérosol, qualité non alimentaire, -20 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00866776
N° MFRS00202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$16.11/each

Aperçu

Description du fabricant
SC0202000 CHAÎNE MOLY ET LUBRIFIANT À BROCHE
  • L’huile à haute viscosité adhère aux pièces mobiles
  • L’action moussante pénètre les tolérances étroites des bagues et des goupilles d’entraînement de chaîne pour fournir une lubrification durable
  • Réduit l’usure par friction sur les pièces mobiles et dans les applications métal sur métal
  • L’additif Moly améliore la capacité à gérer des exigences de pression plus élevées du stress de démarrage
  • La vanne de PULVÉRISATION de TOUTE FAÇON permet d’appliquer le produit sur la surface lorsque le contenant est maintenu en position verticale ou inversée
  • Utilisations : entraînements à chaîne et goupilles, chariots élévateurs, ensembles de maillons et rouleaux, machinerie, rouleaux de travail, chaînes d’assemblage, équipement d’emballage, motocyclette et vélo, chaînes, pignons, tondeuses, barres de coupe, scies à chaîne, bagues, chaînes de levage, convoyeurs et tracteurs

Spécifications

  • Type
    Pression extrême
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Jaune
  • Plage de température
    -20 à +300 °F
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.94
  • CUP_NON
    075577902026
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.99 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif