Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.
Spécifications
- Type d’accessoireGuides coniques
- MatérielUHMW-PE
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Largeur3.0000 po
- Longueur3.0000 po
- Hauteur totale1.2500 po
- Type de railInsertion de bloc d’angle
- Largeur maximale de la gaine3.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405280700
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.55 lb
- Détails supplémentairesBloc d’angle : 0.71 po L x 1.25 po H x 3 po L Blanc UHMW-PE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-730-07