Motion
BW 0,625 TEF MONTAGE PILOTE

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT TEF

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00866829
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT TEF
Prix939.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT TEF

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00866829
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT TEF
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
Prix939.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
800102 TEF MONTAGE PILOTE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Capacité de couple dynamique maximale
    30 po
  • Fonction
    Tension
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    2.1250 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, no 8-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    100 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.173 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.07 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    2825 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    1.90 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    BW
  • Poids
    3.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Garniture spéciale en téflon pour réduire le couple de sortie, un fonctionnement plus fluide à bas régime différentiel et une très longue durée de vie.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284153270

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif