Aperçu
- Action rapide, déloge rapidement la rouille tout en pénétrant la graisse et la saleté
- Huile transparente, non tachante, film léger qui déplace l’humidité et agit comme un agent anticorrosion
- Jet pulvérise jusqu'à 2' pour une application sûre et précise
- Composé antirouille et anticorrosion en une seule couche
- Parfum de vanille
- Utilisations : Dégagez les cosses et boulons rouillés ou gelés, réparez les travaux, révisez-les en général, utilisez-les sur les pièces usinées phosphatées ou non phosphatées, les pièces automobiles, les vilebrequins et autres composants métalliques
Spécifications
- TypePénétrent
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur10 oz
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- CompositionSulfonate de dinonylnaphtalène de calcium, dioxyde de carbone, huile paraffinique lourde, solvant aliphatique
- Plage de température-20 à +550 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurJaune
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261
- Point d’éclairSupérieur à 200 °F
- Poids net10 oz
- InflammabilitéInflammable
- Numéro CUP du fabricant075577901036
- CUP_NON075577901036
- Caractéristiques et avantages• À action rapide, déloge rapidement la rouille tout en pénétrant la graisse et la saleté • Huile transparente et non tachante, film léger qui déplace l’humidité et agit comme un agent anticorrosion • Jet Stream pulvérise jusqu’à 2 pi pour une application sûre et précise • Composé antirouille et anticorrosion en une seule couche • Parfum de vanille • Usages : Libérer les crampons et boulons rouillés ou gelés, réparer les travaux, révision générale, utilisation sur les pièces usinées phosphatées ou non phosphatées, les pièces automobiles, les arbres de manivelle, autres composants métalliques
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable (catégorie 3)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-20 °F à 550 °F
- Base pénétrantePétrole
- SérieLU103
- Gravité spécifique0.8
- Normes respectéesInscrit NSF no 127526
- Contenu en COV0.0085
- Poids0.93 lb