Motion
430113C
Union rotative - Série 9000G , type huile chaude-vapeur-eau, taille de filetage 2,5 cm, raccord NPT, rotation à droite, vitesse de 700 tr/min
N° D’ARTICLE MI00866899
N° MFR430113C
Prix1,997.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative - Série 9000G , type huile chaude-vapeur-eau, taille de filetage 2,5 cm, raccord NPT, rotation à droite, vitesse de 700 tr/min
N° D’ARTICLE MI00866899
N° MFR430113C
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
Votre prix1,997.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R450S-8-U JOINT TOURNANT
  • Idéal pour les applications à haute température
  • Système de scellement à soufflet avancé pour une performance de scellement supérieure
  • Résistant à l’accumulation de débris dans les milieux contaminés, ce qui réduit l’obstruction
  • Sans entretien – aucun roulement d’élément roulant signifie qu’aucune lubrification n’est requise
  • La cartouche remplaçable rend les réparations rapides et faciles, cartouche R450S-8 (471882C)
  • Filetages : filetages NPT standard, à bride et BSP de 1/4 à 3 pouces disponibles
  • Matériau : Boîtier en fonte avec manchon en acier inoxydable ou plaqué, ou arbre en acier

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude-vapeur-eau
  • Taille du filetage
    1 po
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main droite
  • Vitesse
    700 tr/min
  • Pression d’eau
    250 psi
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Double débit
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    6.00 lb
  • Série
    9000G
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif