Aperçu
Spécifications
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Débit maximum10.8 gal/min
- Pression maximale150 psi
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/4 po NPT
- Matériau du corps de pompeFonte - Construction standard
- Matériaux mouillésEngrenages en fer de conduit, roulements en bronze, acier trempé/arbres en fer de conduit
- Débit de tailleTaille 06 = 0.006 GPR
- Joint d’étanchéitéEmballage
- Assemblage de configurationMontage sur bride avec soupape de décharge
- Brochure de produits à l’appui
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp