Motion
31501
Scellant silicone - Blanc, base en silicone acétoxy, 10.3 oz, cartouche, temps de durcissement de 10-20 minutes
N° D’ARTICLE MI00867056
N° MFR31501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant silicone - Blanc, base en silicone acétoxy, 10.3 oz, cartouche, temps de durcissement de 10-20 minutes
N° D’ARTICLE MI00867056
N° MFR31501
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
31501 SCELLANT BLANC CTDG/10.3OZ
  • Matériau d’acétoxy monocomposant semblable à une pâte qui durcit en un solide caoutchouté résistant lorsqu’il est exposé à l’humidité dans l’air
  • Ne s’affaisse pas, ne s’affaisse pas et ne coule pas, ce qui le rend excellent pour les joints suspendus et latéraux
  • Adhère au métal propre, au verre, à la plupart des types de bois, aux silicones RTV, au caoutchouc de silicone vulcanisé et à la céramique
  • Excellente résistance aux intempéries, aux températures extrêmes et aux environnements caustiques
  • Conforme à la norme NSF 51 et aux exigences de la FDA/USDA pour une utilisation dans les établissements exploités dans le cadre du programme fédéral d’inspection de la viande et de la volaille

Spécifications

  • Couleur
    Blanc
  • Base chimique
    Silicone acétoxy
  • Application
    -35°F à 140°F
  • Temps de durcissement
    10-20 minutes
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 400°F
  • Taille de l’emballage
    10.3 oz
  • Type de colis
    Cartouche
  • Point d’éclair
    212 °F
  • Gravité spécifique
    1.02 à 25 °C
  • Normes respectées
    FDA/USDA, norme NSF 51, reconnu UL, ASTM C920 type S, grade NS, classe 25
  • Contenu en COV
    23 g/L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif