Aperçu
- Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
- Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
- L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium
Spécifications
- ApplicationUsage industriel général
- TypeKSG - Graisse standard
- Taille du conteneurCanette de 5 lb
- Type de contenantCan
- Plage de température-40 à +190
- Numéro CUP du fabricant662384633863
- Numéro de catalogue du fabricantÉTUI KSG 5LB
- Poids35.11 lb
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesÀ utiliser avec des vitesses de moteur standard.