Aperçu
- Un graphite à haut pouvoir lubrifiant qui adhère à la plupart des surfaces avec une préparation de surface minimale
- L’air sèche rapidement à température ambiante pour fournir une lubrification propre et durable
- Également conducteur et peut être utilisé lorsque des propriétés de lubrification et électriques sont requises
- Efficace à des températures allant jusqu’à 850°F constantes et 1,000°F intermittentes
- Coefficient de friction faible (0,123) permettant aux pièces de se déplacer facilement
- Utilisations : Lubrification pré-assemblage des pièces mobiles, mécanismes de distribution automatique, machines et stationnement, compteurs, automobile et industrielle, joints, roulements, chaînes, ressorts, serrures, bagues et joints
- Prix par personne
Spécifications
- TypeGraphite à film sec
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur10 oz
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Plage de température-40 à +850 °F
- CompositionButane, Heptane, Propane, Toluène, 2-Propanol
- CouleurNoir
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Détails supplémentairesCoefficient de friction 0,123
- Page de produit du fabricant
- Poids0.93 lb