Motion
165 1/1 GG ST

Hub City (RRX)
165 1/1 GG ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 165 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 165 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00867196
N° MFR165 1/1 GG ST
Prix2,153.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
165 1/1 GG ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 165 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 165 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00867196
N° MFR165 1/1 GG ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,153.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 165 1/1 GG ST 0220-00932
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Style
    GG
  • Puissance d’entrée maximale
    17.0000 hp
  • Débit maximal tr/min
    1150.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    930 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.6875 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    165
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 1/1 GG ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005065
  • CUP_NON
    662798005065
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    31.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif