Aperçu
- Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
- Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
- L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium
Spécifications
- ApplicationUsage industriel général
- TypeKSG - Graisse standard
- Taille du conteneurSeau
- Type de contenantSeau
- CompositionPolyéthylène, lithium
- Plage de température-40 à +190
- Température de fonctionnement maximale190 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- SérieKSG
- Numéro CUP du fabricant662384601954
- CUP_NON662384601954
- Numéro de catalogue du fabricantKSG 35LB
- Poids37.94 lb
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesÀ utiliser avec des vitesses de moteur standard.