Aperçu
Description du fabricant
KSG 120LB
- Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
- Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
- L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium
Spécifications
- ApplicationUsage industriel général
- TypeKSG - Graisse standard
- Taille du conteneurKeg
- Type de contenantKeg
- CompositionPolyéthylène, lithium
- Plage de température-40 à +190
- Température de fonctionnement maximale190 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- SérieKSG
- Numéro CUP du fabricant662384601961
- CUP_NON662384601961
- Numéro de catalogue du fabricantKSG 120LB
- Poids121.40 lb
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesÀ utiliser avec des vitesses de moteur standard.
- Vitesse maximale3600 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité