Aperçu
- Un lubrifiant économique pour les applications où les produits à base de pétrole ne sont pas souhaités
- Cette formule 5 % silicone protège contre l’air et l’humidité pour retarder l’oxydation et la corrosion
- Élimine virtuellement la friction et le grippage pour améliorer la production à haute vitesse
- Laisse un film longue durée compatible avec la plupart des surfaces
- Équipé d’un tube d’extension pour les zones difficiles d’accès
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur10 oz
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- Composition2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, cyclohexane, hexane, propane, 2,2-Dimethylbutane
- Plage de température-50 à 550 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurTransparent
- RèglementsNon
- Point d’éclair-20 °F
- Poids net10 oz
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant075577902064
- CUP_NON075577902064
- Additifs inclusSilicone
- Norme de protection de l’environnementRépond aux exigences du SCAQMD
- Caractéristiques et avantages• Un lubrifiant économique pour les applications où les produits à base de pétrole ne sont pas souhaités • Cette formule à base de silicone à 5 % protège contre l’air et l’humidité pour retarder l’oxydation et la corrosion • Élimine pratiquement la friction et le grippage pour améliorer la production à haute vitesse • Laisse un film durable compatible avec la plupart des surfaces • Équipé d’un tube d’extension pour les zones difficiles à atteindre
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol inflammable (catégorie 2)
- Base lubrifianteSilicone
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant au silicone
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 550 °F
- SérieLU206
- Gravité spécifique0.65
- Contenu en COV0.94
- Poids0.93 lb