Motion
32308
Fabricant de joints en silicone - Bleu, base en silicone, 8 oz, contenant d’aérosol, temps de durcissement de 10-20 minutes
N° D’ARTICLE MI00867600
N° MFR32308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fabricant de joints en silicone - Bleu, base en silicone, 8 oz, contenant d’aérosol, temps de durcissement de 10-20 minutes
N° D’ARTICLE MI00867600
N° MFR32308

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
32308 BLEU AÉROSOL 8OZ
  • Le silicone acétoxy de qualité pâteuse durcit en un solide caoutchouté robuste à température ambiante lorsqu’il est exposé à la vapeur d’eau dans l’air
  • Fabrique des joints formés sur place en quelques minutes
  • Isole thermiquement et électriquement
  • Offre une étanchéité à la fois imperméable et résistante aux intempéries
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 550°F

Spécifications

  • Couleur
    Bleu
  • Base chimique
    Silicone
  • Application
    -35°F à 140°F
  • Temps de durcissement
    10-20 minutes
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 400°F
  • Taille de l’emballage
    8 oz
  • Type de colis
    Boîte d’aérosol
  • Point d’éclair
    212 °F
  • Normes respectées
    ASTM C-920 Type S, Grade NS, Classe 25
  • Contenu en COV
    23 g/L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif