Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduitePelle 1/A3.80
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale4.75 po
- Diamètre total4.56 po
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Inertie de l’arbre4.79 lb/po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage230 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage11.93 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.25 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage30000 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage10.70 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.049
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.266 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.695 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleFW
- Poids7.50 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesL'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284155236