Motion
KSG 1LB
Graisse - KSG - Graisse standard, composition en polyéthylène, 1 grade NLGI, taille de canette 1 lb, contenant pour canette, couleur bleu-vert, -40 à +190
N° D’ARTICLE MI00867725
N° MFRKSG 1LB
Prix282.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse - KSG - Graisse standard, composition en polyéthylène, 1 grade NLGI, taille de canette 1 lb, contenant pour canette, couleur bleu-vert, -40 à +190
N° D’ARTICLE MI00867725
N° MFRKSG 1LB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KSG 1LB
  • Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour les applications de couplage standard
  • Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés)
  • L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium

Spécifications

  • Application
    Usage industriel général
  • Type
    KSG - Graisse standard
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    Canette de 1 lb
  • Type de contenant
    Can
  • Composition
    Polyéthylène
  • Couleur
    Bleu-Vert
  • Plage de température
    -40 à +190
  • Température de fonctionnement maximale
    190 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    KSG
  • Numéro CUP du fabricant
    662384783773
  • CUP_NON
    662384783773
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KSG 1LB
  • Poids
    1.11 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Vitesses de moteur standard
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif