Aperçu
- Excellent lubrifiant spécialement formulé pour toutes les opérations d’usinage ferreuses et non ferreuses
- Prolonge la durée de vie de l’outil, réduisant l’affûtage et les temps d’arrêt
- Recommandé pour tous les métaux, y compris l’acier inoxydable et les métaux mous comme l’aluminium, le laiton et le cuivre
- Utilise une combinaison unique de triglycérides réducteurs de friction qui aide à un degré élevé de protection du film liquide
- Offre un degré élevé de protection de la pellicule fluide, ce qui permet d’excellentes caractéristiques de pression extrême empêchant les convulsions métal à métal
- Utilisations : perçage, coupe, filetage, sciage, alésage et brochage, meulage
- Prix par personne
Spécifications
- TypeCoupe
- Taille du conteneur12 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Nom/numéro commercialLU 208
- ApplicationL’huile de coupe est un excellent lubrifiant formulé pour toutes les opérations d’usinage ferreuses et non ferreuses
- Application du matérielAluminium, laiton, cuivre, acier inoxydable
- Applications supplémentairesBrochage, perçage, meulage, alésage, sciage, filetage
- CouleurAmbre clair
- CompositionMinéral
- Numéro CUP du fabricant075577902088
- Poids1.05 lb, 11.4
- Norme de protection de l’environnementRépond aux exigences du SCAQMD
- Caractéristiques et avantages• Excellent lubrifiant spécialement formulé pour toutes les opérations d’usinage ferreux et non ferreux• Prolonge la durée de vie de l’outil, réduction de l’affûtage et des temps d’arrêt• Recommandé pour tous les métaux, y compris l’acier inoxydable et les métaux mous comme l’aluminium, laiton et cuivre• Utilise une combinaison unique de triglycérides réducteurs de friction qui aide à un degré élevé de protection de la pellicule liquide• Offre un degré élevé de protection de la pellicule liquide, ce qui permet d’excellentes caractéristiques de pression extrême empêchant les convulsions métal sur métal• Usages : Forage, coupe, filetage, sciage, alésage et brochage, meulage• Prix par
- Point d’éclairMoins de 0 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumPétrole
- Taille12 oz
- Gravité spécifique1
- Largeur8.4
- Longueur11
- Hauteur8.4
- Normes respectéesCommunication des dangers de l’OSHA, NSF enregistré
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage