Aperçu
- Formule en silicone à faible viscosité à 5 % compatible avec la plupart des surfaces
- Repousse l’eau et n’est pas corrosif pour les métaux
- Un excellent lubrifiant sur le plastique, les engrenages en fibre, les pièces extrudées, les applications coulissantes du bois au bois et le caoutchouc
- Conforme à la réglementation de la FDA décrite dans le paragraphe 178.3570 du titre 21 , lorsqu’un maximum de 10 ppm est accordé
- Homologué NSF H1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille inspectées par le gouvernement fédéral
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur10 oz
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Composition2,2-Dimethylbutane, 2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, cyclohexane, hexane, propane
- Plage de température-40 à +450 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurTransparent
- CertificationNSF H1
- RèglementsNon
- Point d’éclair-20 °F
- InflammabilitéInflammable
- Numéro CUP du fabricant075577902101
- Additifs inclusSilicone
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Formule en silicone à faible viscosité à 5 % compatible avec la plupart des surfaces• Résiste à l’eau et n’est pas corrosif pour les métaux• Un excellent lubrifiant sur le plastique, les engrenages en fibre, les pièces extrudées, les applications coulissantes du bois au bois et le caoutchouc• Conforme à la réglementation de la FDA décrite dans le paragraphe 178.3570 du titre 21 , lorsqu’un maximum de 10 ppm est accordé• Homologué NSF H1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille inspectées par le gouvernement fédéral
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol inflammable (catégorie 2)
- Base lubrifianteSilicone
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant au silicone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 450 °F
- SérieLU210
- Gravité spécifique0.65
- Normes respectéesEnregistrement NSF n° 115089
- Contenu en COV0.95
- Poids0.425, 0.93 lb
- Hauteur7.95
- Longueur2.6
- Largeur2.55