Aperçu
Description du fabricant
VG-710-U24R5 SUIVI
- Bande d’usure courbée deux pièces pour chaîne à languette. Matériau UHMW blanc rayon de 24 pouces. Utilisé avec la chaîne de tabulation série 882 .
Spécifications
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- MatérielUHMW-PE
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Largeur1.5000 po
- Largeur maximale de la gaine1.5000 po
- Numéro de chaîneOnglet 882 , RR 882
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405278547
- Largeur totale1.5000 po
- Poids1.60 lb
- Détails supplémentairesVoie de courbe de tabulation; Rayon : - po, Série : VG-710, Hauteur : - po, Largeur de voie : - po, Matériau : UHMW-PE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-710-U24R5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité