Aperçu
Spécifications
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Débit maximum23.4 gal/min
- Pression maximale150 psi
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/4 po NPT
- Matériau du corps de pompeFonte - Construction standard
- Matériaux mouillésEngrenages en fer de conduit, roulements en bronze, acier trempé/arbres en fer de conduit
- Débit de tailleTaille 12 = 0.013 GPR
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique
- Assemblage de configurationMontage sur pied avec soupape de décharge
- Brochure de produits à l’appui
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp