Aperçu
- Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes
Spécifications
- Type d’engrenageH
- Distance centrale5.42 po
- RéductionCélibataire
- Ratio4:1
- Puissance d’entrée maximale45 à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.5000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.5000 po
- Couple de sortie maximal6288 à 438 tr/min
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.5 po
- Débit maximal tr/min438 tr/min
- Matériau du boîtierFonte
- StyleA
- Taille du réducteur du fabricant200
- Facteur de service1
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant200 4/1 A H
- Numéro CUP du fabricant662798005362
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Type d’arbre d’entréeArbre
- Poids83.00 lb
- Modèle200
- Régime de sortie438 tr/min
- Diamètre de l’arbre de sortie1.500 po
- Insertion d’arbre de sortieArbre
- Gamme de produitsEntraînement par arbre parallèle
- Types de produitsParallèle
- Plage de rapport4:1
- Série200
- Plage de couple (en-lb)5000 à 10000 po-lb
- Manuel d'installation Url